INA

INA Nadelkranz Einreihig K45X50X13-H-B/0-7

  • ERIKS:24026625
  • Hersteller:0017205976063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
13 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
17000 N
Statische Belastung
32500 N
Referenzdrehzahl
6200 rpm
Grenzdrehzahl
10300 rpm