




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 49 mm |
Breite | 19 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 18000 N |
Statische Belastung | 40500 N |
Referenzdrehzahl | 6500 rpm |
Grenzdrehzahl | 10400 rpm |