INA

INA Nadelkranz Einreihig K43X48X27-C/-3-6

  • ERIKS:24026624
  • Hersteller:0007696652064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
43 mm
Außendurchmesser
48 mm
Breite
27 mm
Anzahl Reihen
Einreihig