CHF 13.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.47inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 43 mm |
Außendurchmesser | 48 mm |
Breite | 27 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 33500 N |
Statische Belastung | 75000 N |
Referenzdrehzahl | 6200 rpm |
Grenzdrehzahl | 10800 rpm |