INA

INA Nadelkranz Einreihig K43X48X17-B/0-7

  • ERIKS:23524059
  • Hersteller:0007634976063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
43 mm
Außendurchmesser
48 mm
Breite
17 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
21600 N
Statische Belastung
43000 N
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Grenzdrehzahl
10800 rpm