CHF 14.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 42 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 20 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 35000 N |
Statische Belastung | 57000 N |
Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
Grenzdrehzahl | 10700 rpm |