INA

INA Nadelkranz Einreihig K42X50X13/0-7

  • ERIKS:24026622
  • Hersteller:0014782306063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
13 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
22500 N
Statische Belastung
32500 N
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Grenzdrehzahl
10700 rpm