INA

INA Nadelkranz Einreihig K40X48X20-A/0-7

  • ERIKS:23523327
  • Hersteller:0000406066063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
48 mm
Breite
20 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
36000 N
Statische Belastung
59000 N
Referenzdrehzahl
6100 rpm
Grenzdrehzahl
11100 rpm