CHF 18.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 18 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 29500 N |
Statische Belastung | 50000 N |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl | 11300 rpm |