INA

INA Nadelkranz Einreihig K40X45X30-ZW/0-7

  • ERIKS:14176729
  • Hersteller:000254452-6063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.07inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
30 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
26500 N
Statische Belastung
54000 N
Referenzdrehzahl
7200 rpm
Grenzdrehzahl
11500 rpm