CHF 22.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.24inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Breite | 27 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 33000 N |
Statische Belastung | 73000 N |
Referenzdrehzahl | 6500 rpm |
Grenzdrehzahl | 11500 rpm |