INA

INA Nadelkranz Einreihig K40X45X21-A/0-7

  • ERIKS:14176550
  • Hersteller:000090697-6063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.74inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
21 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
24900 N
Statische Belastung
50000 N
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Grenzdrehzahl
11500 rpm