INA

INA Nadelkranz Einreihig K40X45X17-B/0-7

  • ERIKS:23523970
  • Hersteller:0006237686063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
17 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
21400 N
Statische Belastung
41500 N
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Grenzdrehzahl
11500 rpm