INA

INA Nadelkranz Einreihig K40X45X13-A/0-7

  • ERIKS:23523510
  • Hersteller:0000941026063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
13 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
17600 N
Statische Belastung
32500 N
Referenzdrehzahl
6600 rpm
Grenzdrehzahl
11500 rpm