INA

INA Nadelkranz Einreihig K3X6X7-TV/0-7

  • ERIKS:23522988
  • Hersteller:0000111426063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
6 mm
Breite
7 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
1430 N
Statische Belastung
970 N
Referenzdrehzahl
75000 rpm
Grenzdrehzahl
47000 rpm