CHF 3.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 3 mm |
Außendurchmesser | 5 mm |
Breite | 9 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 1710 N |
Statische Belastung | 1480 N |
Referenzdrehzahl | 80000 rpm |
Grenzdrehzahl | 50000 rpm |