INA

INA Nadelkranz Einreihig K3X5X7-TV/0-7

  • ERIKS:23523503
  • Hersteller:0000842126063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.06inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
5 mm
Breite
7 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
1540 N
Statische Belastung
1290 N
Referenzdrehzahl
78000 rpm
Grenzdrehzahl
50000 rpm