INA

INA Nadelkranz Einreihig K38X46X32-A/0-7

  • ERIKS:11671041
  • Hersteller:399006063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
38 mm
Außendurchmesser
46 mm
Breite
32 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
55000 N
Statische Belastung
99000 N
Referenzdrehzahl
6200 rpm
Grenzdrehzahl
11700 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadelkranz Einreihig K 38X46X32

  • ERIKS:24003645
  • Manufacturer:K 38X46X32

CHF 36.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026