CHF 13.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 38 mm |
Außendurchmesser | 46 mm |
Breite | 20 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 35500 N |
Statische Belastung | 57000 N |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl | 11700 rpm |