INA

INA Nadelkranz Einreihig K38X43X27-A/0-7

  • ERIKS:23524118
  • Hersteller:0007924706063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
38 mm
Außendurchmesser
43 mm
Breite
27 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
31500 N
Statische Belastung
68000 N
Referenzdrehzahl
6800 rpm
Grenzdrehzahl
12100 rpm