INA

INA Nadelkranz Einreihig K37X42X17-A/0-7

  • ERIKS:23523508
  • Hersteller:0000926906063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
37 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
17 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
22400 N
Statische Belastung
43000 N
Referenzdrehzahl
6900 rpm
Grenzdrehzahl
12400 rpm