CHF 51.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Breite | 49 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 82000 N |
Statische Belastung | 139000 N |
Referenzdrehzahl | 6500 rpm |
Grenzdrehzahl | 12300 rpm |