INA

INA Nadelkranz Einreihig K35X45X20/0-7

  • ERIKS:14176590
  • Hersteller:000134791-6063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.39inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
20 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
37000 N
Statische Belastung
50000 N
Referenzdrehzahl
6800 rpm
Grenzdrehzahl
12300 rpm