INA

INA Nadelkranz Einreihig K35X42X30-B/0-7

  • ERIKS:11671037
  • Hersteller:001373722-6063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.64inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
30 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
39000 N
Statische Belastung
68000 N
Referenzdrehzahl
7200 rpm
Grenzdrehzahl
12700 rpm