INA

INA Nadelkranz Einreihig K35X42X20-A/0-7

  • ERIKS:23523350
  • Hersteller:0000461836063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
20 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
30000 N
Statische Belastung
49000 N
Referenzdrehzahl
7000 rpm
Grenzdrehzahl
12700 rpm