CHF 14.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.05inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 18 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 27500 N |
Statische Belastung | 43000 N |
Referenzdrehzahl | 7100 rpm |
Grenzdrehzahl | 12700 rpm |