CHF 13.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.27inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 16 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 24400 N |
Statische Belastung | 37500 N |
Referenzdrehzahl | 7100 rpm |
Grenzdrehzahl | 12700 rpm |