CHF 13.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 27 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 25000 N |
Statische Belastung | 48500 N |
Referenzdrehzahl | 7900 rpm |
Grenzdrehzahl | 13100 rpm |