INA

INA Nadelkranz Einreihig K35X40X25-A/0-7

  • ERIKS:23523948
  • Hersteller:0005858586063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
25 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
29500 N
Statische Belastung
60000 N
Referenzdrehzahl
7200 rpm
Grenzdrehzahl
13100 rpm