INA

INA Nadelkranz Einreihig K32X46X32/0-6

  • ERIKS:23522898
  • Hersteller:0000035577063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
46 mm
Breite
32 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
66000 N
Statische Belastung
84000 N
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Grenzdrehzahl
12600 rpm