INA

INA Nadelkranz Einreihig K32X39X16-A/-5-7

  • ERIKS:14176716
  • Hersteller:000235342-0066
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
16 mm
Anzahl Reihen
Einreihig