INA

INA Nadelkranz Einreihig K32X39X16-A/0-7

  • ERIKS:23523743
  • Hersteller:0002353426063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
16 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
23800 N
Statische Belastung
35500 N
Referenzdrehzahl
7600 rpm
Grenzdrehzahl
13800 rpm