CHF 31.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.71inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 38 mm |
Breite | 26 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 33500 N |
Statische Belastung | 61000 N |
Referenzdrehzahl | 7600 rpm |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |