INA

INA Nadelkranz Einreihig K32X37X17-A/0-7

  • ERIKS:23522890
  • Hersteller:0000025346063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
17 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
19900 N
Statische Belastung
35500 N
Referenzdrehzahl
7900 rpm
Grenzdrehzahl
14200 rpm