CHF 9.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 13 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 15500 N |
Statische Belastung | 25500 N |
Referenzdrehzahl | 8100 rpm |
Grenzdrehzahl | 14200 rpm |