CHF 18.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 30 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 49000 N |
Statische Belastung | 69000 N |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |