INA

INA Nadelkranz Einreihig K30X40X18/0-7

  • ERIKS:23523961
  • Hersteller:0006177176063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
18 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
32000 N
Statische Belastung
40000 N
Referenzdrehzahl
7600 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm