INA

INA Nadelkranz Einreihig K30X37X18-A/0-7

  • ERIKS:23523498
  • Hersteller:0000732296063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
18 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
26000 N
Statische Belastung
38500 N
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Grenzdrehzahl
14600 rpm