CHF 10.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.02inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 16 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 23100 N |
Statische Belastung | 33500 N |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl | 14600 rpm |