CHF 15.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 20 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 23700 N |
Statische Belastung | 43500 N |
Referenzdrehzahl | 8100 rpm |
Grenzdrehzahl | 15100 rpm |