INA

INA Nadelkranz Einreihig K30X35X20-A/0-7

  • ERIKS:23997655
  • Hersteller:0002639316063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.13inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
20 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
24000 N
Statische Belastung
44000 N
Referenzdrehzahl
8100 rpm
Grenzdrehzahl
15100 rpm