INA

INA Nadelkranz Einreihig K30X35X17-B/0-7

  • ERIKS:23524064
  • Hersteller:0007684486063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
17 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
19600 N
Statische Belastung
34000 N
Referenzdrehzahl
8300 rpm
Grenzdrehzahl
15100 rpm