INA

INA Nadelkranz Einreihig K30X35X13-B/0-7

  • ERIKS:23525080
  • Hersteller:0009873876063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
13 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
15600 N
Statische Belastung
25500 N
Referenzdrehzahl
8400 rpm
Grenzdrehzahl
15100 rpm