INA

INA Nadelkranz Einreihig K30X34X13/0-7

  • ERIKS:23523547
  • Hersteller:0001287916063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
13 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
12300 N
Statische Belastung
21700 N
Referenzdrehzahl
8900 rpm
Grenzdrehzahl
15300 rpm