INA

INA Nadelkranz Einreihig K28X40X25/0-7

  • ERIKS:23523989
  • Hersteller:0006688776063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
25 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
45500 N
Statische Belastung
55000 N
Referenzdrehzahl
7700 rpm
Grenzdrehzahl
14400 rpm