CHF 34.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 18 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 33500 N |
Statische Belastung | 37000 N |
Referenzdrehzahl | 7900 rpm |
Grenzdrehzahl | 14400 rpm |