INA

INA Nadelkranz Einreihig K28X35X18-A/0-7

  • ERIKS:23523746
  • Hersteller:0002392326063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
18 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
24000 N
Statische Belastung
34000 N
Referenzdrehzahl
8600 rpm
Grenzdrehzahl
15600 rpm