INA

INA Nadelkranz Einreihig K28X35X16-A/0-7

  • ERIKS:23523747
  • Hersteller:0002392676063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
16 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
21500 N
Statische Belastung
29500 N
Referenzdrehzahl
8700 rpm
Grenzdrehzahl
15600 rpm