INA

INA Nadelkranz Einreihig K28X34X17-A/0-7

  • ERIKS:14176722
  • Hersteller:000242373-6063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.94inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
17 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
21800 N
Statische Belastung
33500 N
Referenzdrehzahl
8600 rpm
Grenzdrehzahl
15800 rpm