CHF 9.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 33 mm |
Breite | 17 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 19700 N |
Statische Belastung | 33500 N |
Referenzdrehzahl | 8700 rpm |
Grenzdrehzahl | 16100 rpm |